コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 注文コード18556213 品番AU+SP P2 M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.5×0.45 食付2.5P ねじ長さ(mm)8.1 溝数2 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:80 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)2.11 山数0.45 呼び2.5 全長L(mm)46 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする