AU+SP P3 M8X1.25 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18556274

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25材質HSS注文コード18556274品番AU+SP P3 M8X1.25
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M8×1.25食付2.5Pねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6.2溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り全長(mm)70ピッチ(mm)1.25規格JIS等級P3下穴径(Φmm)6.85山数1.25呼び8全長L(mm)70タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2シャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8メーカー商品コードVSAPR8.0Nシャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)9突き出しセンタ有無
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする