※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティングスパイラルタップ AU+SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
18556292
品番
AU+SP P3 M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
23
溝数
4
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
呼び
10
全長L(mm)
75
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
参考になった