※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード18556317 品番AU+SP P3 M12X1.25
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする