YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
全長(mm)
60
注文コード
18556344
品番
E-SP P2 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5×0.8
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状
c
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
等級
P2
首下長ln(mm)
22
シャンク四角部幅(mm)
4.5
シャンク四角部長さ(mm)
7
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18556344
E-SP P2 M5×0.8
02267782
E-SP P2 M5×0.8
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました