画像準備中

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 全長(mm)62 注文コード18556353 品番E-SP P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 形状c 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 等級P2 首下長ln(mm)26 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18556353 E-SP P2 M6×1 02267798 E-SP P2 M6×1 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする