YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用スパイラルタップ F-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
全長(mm)
70
注文コード
18556396
品番
F-SP P3 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,390
この商品は
呼び寸法・全長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状
e-1
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18556396
F-SP P3 M8×1.25
02264422
F-SP P3 M8×1.25
高速用スパイラルタップ F-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました