曜日別特売
SP P1 M5×0.5 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18556956

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18556956品番SP P1 M5×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M5×0.5食付2.5Pねじ長さ(mm)9シャンク径(mm)5.5溝数3材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング形状c全長(mm)60ピッチ(mm)0.5等級P1首下長ln(mm)22シャンク四角部幅(mm)4.5シャンク四角部長さ(mm)7突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18556956SP P1 M5×0.509463754SP P1 M5×0.5SP P1 M5×0.5 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09463754スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047455
2024-01-19
用途: 細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする