YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18557534
品番
SP P2 1/4-20UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
1/4-20UNC
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
形状
c
全長(mm)
62
等級
P2
1インチ当たり山数
20
首下長ln(mm)
26
シャンク四角部幅(mm)
4.5
シャンク四角部長さ(mm)
7
突き出しセンタ有無
有