N-SP P2 6-32 UNC スパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18557683

スパイラルタップ ユニファイねじ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18557683 品番N-SP P2 6-32 UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径6-32 UNC 材質高速度工具鋼(HSS) 形状c 等級P2 溝数3 ねじ長さ(mm)11 全長L(mm)52 1インチ当たり山数32 食付2.5P ねじ長さl(mm)11 首下長ln(mm)16 シャンク径Ds(Φmm)5 シャンク四角部幅(mm)4 シャンク四角部長さ(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18557683 N-SP P2 6-32 UNC 09464165 SP P2 NO.6-32UNC スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする