画像準備中

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18557726 品番SP P2 NO.10-32UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法No.10-32UNF 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 形状c 全長(mm)60 等級P2 1インチ当たり山数32 首下長ln(mm)22 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18557726 SP P2 NO.10-32UNF 09464192 SP P2 NO.10-32UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする