YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
全長(mm)
62
注文コード
18558654
品番
AU+SL P3 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
呼び寸法・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
c
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
等級
P3
首下長ln(mm)
26
シャンク四角部幅(mm)
4.5
シャンク四角部長さ(mm)
7
突き出しセンタ有無
有
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558654
AU+SL P3 M6×1
60908864
AU+SL P3 M6×1
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)