※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 全長(mm)70 注文コード18558672 品番AU+SL P3 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び寸法・全長など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付5P ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)9 突き出しセンタ有無
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする