YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
全長(mm)
75
注文コード
18558742
品番
HDISL P4 M10×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,080
この商品は
呼び寸法・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.25
食付
5P
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
10
溝数
3
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
m
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
等級
P4
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
-
シャンク四角部長さ(mm)
-
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558742
HDISL P4 M10×1.25
09463255
HDISL P4 M10×1.25
ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました