画像準備中

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 全長(mm)70 注文コード18558758 品番F-SL P3 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,390
この商品は呼び寸法・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付5P ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 形状e 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 等級P3 首下長ln(mm)- シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18558758 F-SL P3 M8×1.25 02264325 F-SL P3 M8 × 1.25 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする