YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
全長(mm)
82
注文コード
18558776
品番
F-SL P4 M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,960
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
8.5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状
e
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
等級
P4
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
6.5
シャンク四角部長さ(mm)
9
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558776
F-SL P4 M12×1.75
02264343
F-SL P4 M12 × 1.75
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました