曜日別特売
AL-HT STI 1B M6X1 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18561025

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び6ねじ径M6食付5P注文コード18561025品番AL-HT STI 1B M6X1 5P
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工ねじ径M6ピッチ(mm)1材質HSS形状下穴:通り|止り溝数4仕様●ひっかかり率:87全長(mm)70規格JIS呼び寸法STI M6×1等級I b被削材アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物下穴径(Φmm)6.36山数1ねじ長さ(mm)19呼び6全長L(mm)70ねじの種類Mタップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)7.299めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406寸法lk(mm)四角部:8シャンク径(mm)6.2シャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)8使用インサートM6
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 樹脂材のネジ山強化
有限会社テックマネージメント

やわらかい樹脂材のねじ止め部の補強にヘリサートコイルを使用していますがPVCとかフェルカーボ等の材料の場合タップの刃が摩耗しやすいので逐次購入できるのがうれしいです。今回も注文から発送までが迅速で大変助かりました。

対象商品 : 18561077
2023-08-13
用途: エンザート加工時
株式会社カワグチ

特に問題無く使用しています。
他社の2本セットより単価は多少高いかもですが、あまり摩耗したり折れたりしない物なので、1本単位で十分と思います。

対象商品 : 02183572
2022-08-21
用途: エンジン部品のリコイルに
その他業種

アルミ製エンジンブロックのねじ山修正に使用しています。止め穴が多いため食いつき山の少ない仕様があるのは助かります。大阪魂ブランドのインサートと組み合わせて使用しています。
本体価格も安く、コスパ良いです。

対象商品 : 40802124
2021-10-31
用途: ヘリサート加工

メーカー品なのでぜんぜん問題なく使用
金額的にも満足。

対象商品 : 18561025
2020-12-31
用途: クランケースのネジ穴補強
運輸・通信業

鉄材のネジをナメる事は、まず無いので、値段が半額の当品で十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 20545638
2021-02-03
用途: バイクのメンテナンス
製造業

目ねじ破損時の補修に使用しています。大変便利です。

対象商品 : 60824898
2020-09-10
用途: ヘリサートを使うのに

滅多に使うことのないヘリサートなので、一番安かったこのタップを買いました。普通に使えます。手入れをきちんとしていれば死ぬまで使えると思います。

対象商品 : 18561034
2020-12-02
用途: 図面指示

NOトラブルです。
想像どうりです。
発送もBASTです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする