画像準備中

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18561375 品番UH-CT P3 M 6×1 (中)5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は呼び寸法など56種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M6 材質超微粒子超硬合金 ピッチ(mm)1 用途調質鋼(50〜63HRC)の加工 形状p 等級P3 溝数5 ねじ長さ(mm)19 全長L(mm)62 食付5P ねじ長さl(mm)19 首下長ln(mm)- シャンク径Ds(Φmm)6.5 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18561375 UH-CT P3 M 6×1 (中)5P 40806227 UH-CT M 6 X1 5P P3 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-11
用途:
ボールナットのネジ切り
その他業種

ボールナットの固定ネジ切りがしたく購入
焼きが入っていて全然切れなかったのがこれならサクサク切れました。
歯欠けを言ってる方がいますが、確かに私も刃欠けはしました。でも、超硬タップはそもそも硬くて欠けやすいものだし、ハンドタップで切り粉が粉末状で詰まりやすいし、その上手動タップで無理がかかりやすいし、と欠ける要素満載なのでそんなもんだと思います。
普通は焼入れ鋼の切れるタップって無いので切れるだけでも良い商品です。
24穴立てましたがまだまだ普通に継続使用可能です。

2024-11-13
用途:
SUSコールドFB
製造業

とてもキレるので「これはイイ!」と思ったら、4穴目で先が欠けました。 何がいけなかったのかわからない。超硬はポキンといくとは知っていますが、あまりに早いのでガッカリです。

対象商品:
40806175
2020-06-04
用途:
フライスカッターの刃を取り付ける軸切削用
教育・研究機関

軸が非常に硬い材料で通常のタップが折れてしまったため、これを購入。問題なくネジ切が出来た。

対象商品:
40806175
2021-05-29
用途:
フライス用の超硬チップ取り付けネジたて
教育・研究機関

フライス用の自作エンドミルに超硬チップを取り付けるため購入。素材が硬いので通常タップでは刃がたたないがこれはよく切れる。

1人が参考にしています
対象商品:
40806193
2015-06-28
用途:
焼き入れ後

非常に良い 早く知りたかった

対象商品:
40806227
2018-04-01
用途:
仕上げのネジ切り

SCM439(焼き入れ)の仕上げネジ切りに新品を使用した所、先端の刃が3山分欠けました。
ハズレを引いたと割りきっていますが、期待していただけに残念です。

もの不出来確認できないので交換は出来ないとの事で確かにとは思いますが、一回で破損する(ないしはすでに欠けていた?)タップが製品として出ている以上このメーカーとはやり取りを控えたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする