画像準備中

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18561384 品番EH-PO P3 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は呼び寸法・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質コバルトハイス(HCC-Co) 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 形状c 等級P3 溝数3 ねじ長さ(mm)9 全長L(mm)46 食付4.5P ねじ長さl(mm)9 首下長ln(mm)14 シャンク径Ds(Φmm)4 シャンク四角部幅(mm)3.2 シャンク四角部長さ(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18561384 EH-PO P3 M3×0.5 02268717 EH-PO P3 M3 × 0.5 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする