YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
難削材用ポイントタップ EH-PO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18561436
品番
EH-PO P4 M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
呼び寸法・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
材質
コバルトハイス(HCC-Co)
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
形状
e
等級
P4
溝数
3
ねじ長さ(mm)
23
全長L(mm)
75
食付
4.5P
ねじ長さl(mm)
23
首下長ln(mm)
-
シャンク径Ds(Φmm)
7
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18561436
EH-PO P4 M10×1.5
02268753
EH-PO P4 M10 × 1.5
難削材用ポイントタップ EH-PO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました