※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングコーティングポイントタップ LS-PO V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
呼び
6
注文コード
18561716
品番
LS-PO-V P2 L-100 M6×1
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・ねじ径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
呼び
6
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。