YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
コーティングポイントタップ PO V
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M6
注文コード
18562425
品番
PO-V P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
呼び寸法・ねじ径・呼び
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
c
等級
P2
溝数
3
ねじ長さ(mm)
15
全長L(mm)
62
食付
5P
ねじ長さl(mm)
15
首下長ln(mm)
26
シャンク径Ds(Φmm)
6
シャンク四角部幅(mm)
4.5
シャンク四角部長さ(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18562425
PO-V P2 M6×1
02179022
PO-V P2 M 6 × 1
コーティングポイントタップ PO V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました