ミニエアフィルター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18563746 品番AF-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接続口径入口G1/4、出口RC1/4 幅(mm)41 全長(mm)89 質量(g)106 使用圧力範囲(MPa)0.7〜1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G、Rc 耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18563746
2022-01-23
用途:
機械のエアブロー時
製造業

小型ですので、簡易的で良いです。メーカーみ気に入っています。

対象商品:
18563746
2021-05-07
用途:
エアタンクの出力側に使用
サービス業

出来るだけ水分、ゴミの流出を防ぎたく思い購入。但し、能力的には価格相応なのは承知で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18563746
2020-10-01
用途:
塗装時、エアガンに装着
電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。
特に問題なく使用してます。他社の製品と性能は変わらないような感じですが、作りがしっかりしているので、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18563746
2019-03-08
用途:
塗装スプレーガンの接続口に取付け
建設業・工事業

小型・軽量なので、作業時に気になりません。ドレン排出口にドレン
管(塩ビチューブ等)接続出来れば、有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18563746
2019-08-06
用途:
塗装スプレーガンの手元圧力計直下に常時接続して使用
建設業・工事業

小型で、塗装時の取り回しも気にならない。
使い捨てフィルターと違い、コスト的に有利。
大きさは、使い捨てフィルターとほぼ同じだった。
大変満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする