※使用例

S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147 S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147 S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147 S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147 S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147 S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568147

耐切創手袋 S-TEX KV3

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード18568147 品番S-TEX KV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19.5 材質繊維部/ポリエステル、アラミド ブラック/グリーン ゲージ数10 規格EN388 2016 耐切創性X/F 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性 入数(双)1 トラスコ品番763-9848 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 アズワン品番65-1833-91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
庭木の枝剪定作業

庭木の枝を剪定し、切断した枝を集めたりするときに、キンカンなど棘のあるものも多々あります。そのようなときに、普通の作業手袋だと突き刺さり、危ないのでこの手袋を使用しています。手のひらにささることもほぼなくなり、大変助かっています。価格があまり高くないのもよいです。

2024-12-03
用途:
山中の作業に

1サイズ小さいのを選ぶとぴったりのようでした。少し硬いですが、かろうじて筆記作業ができます。紙細工は無理でしょう。パッケージに和文が一切なく面食らいました。

1人が参考にしています
対象商品:
18568165
2018-10-18
用途:
手選別作業
MKエコプラント株式会社 様 (サービス業)

手選別作業をする時に突起物などが不意にあったりしますが、若干刺さりますが切れるということはないので重宝してます。

対象商品:
18568156
2017-09-18
用途:
剪定作業
農・林・水産業

生垣バリカンで剪定中にうっかりしていて、刃が左手の爪にあたってケガをしたので、耐切創でもステンレスワイヤーとケブラーの組み合わせを選びました。使用中にまだ刃が指などにあたってないので効果のほどはわかりませんが、最強の材質の組み合わせの手袋で、手を守ってくれるものと思います。ショーワの他の手袋同様、使い心地はいいですね。

対象商品:
18568156
2021-10-31
用途:
ウッドクラフト
長谷部工業 様

安心感は最高ですが、滑り止め処理が硬くて疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする