LED安全ベストキングサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 テープ地色 注文コード18568454 品番5916516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ地色など4種類から選べます 他の種類を見る

防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。

種類ベスト型 テープ地色 着丈(cm)67 腰廻り(cm)115〜140 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568463
2022-12-07
用途:
夜光ベストキングサイズ
その他業種

私のピッタリのサイズがあって大喜びです。これからもモノタロウ様で注文したいです。

対象商品:
18568463
2016-02-09
用途:
警備業なので
サービス業

キングサイズにして良かったです。私の体格が太めで通常の物だと短くなってしまいました。シワもなく長持ちしてくれたら安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする