曜日別特売
5916515 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568463

5916515 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568463
5916515 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568463

LED安全ベストキングサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ地色
内容量1枚注文コード18568463品番5916515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。

種類ベスト型テープ地色着丈(cm)67腰廻り(cm)115~140色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568463
2022-12-07
用途: 夜光ベストキングサイズ
その他業種

私のピッタリのサイズがあって大喜びです。これからもモノタロウ様で注文したいです。

対象商品 : 18568463
2016-02-09
用途: 警備業なので
サービス業

キングサイズにして良かったです。私の体格が太めで通常の物だと短くなってしまいました。シワもなく長持ちしてくれたら安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする