5916512 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568472

5916512 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568472 5916512 LED安全ベストキングサイズ ミズケイ 18568472

LED安全ベストキングサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 テープ地色 注文コード18568472 品番5916512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ地色など4種類から選べます 他の種類を見る

防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。

種類ベスト型 テープ地色 着丈(cm)67 腰廻り(cm)115〜140 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568463
2022-12-07
用途:
夜光ベストキングサイズ
その他業種

私のピッタリのサイズがあって大喜びです。これからもモノタロウ様で注文したいです。

対象商品:
18568463
2016-02-09
用途:
警備業なので
サービス業

キングサイズにして良かったです。私の体格が太めで通常の物だと短くなってしまいました。シワもなく長持ちしてくれたら安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする