ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
安全ベストフチピカフラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
紺
注文コード
18568637
品番
5919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
反射テープ幅90mm、ふちが光って目立つ。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
テープ地色
白
色(本体)
紺