ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18568682
品番
5916506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間
約40時間
使用電池
単三電池×2個(別売り)
幅(mm)
60(反射材幅)
サイズ
フリー
種類
ベスト型
テープ地色
イエロー
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
イエロー