LED付き多機能ベスト 光るんです。

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) テープ地色 LED色 注文コード18568865 品番3012001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・テープ地色・LED色など8種類から選べます 他の種類を見る

LED16個から24個に!
+8個の多さで視認性がよりアップ!
腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!!
ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右)
シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。

仕様シーバーフック2ヶ所 サイズフリー 種類ベスト型 電源単3電池×2(別売) ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右) LED色 生地二重メッシュ テープ幅(mm)60(反射テープ) テープ地色 色(本体) LEDランプあり

商品説明動画

多機能ベスト「光るんて?す」<紺/白> 白LED
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568883
2021-01-09
用途:
道路工事での交通誘導警備
株式会社SHINWA 様 (サービス業)

オレンジ色の生地が明るい時間は目立って走っている車の目に付きやすく、夜は緑色のLEDライトがかなり明るく発光するので、暗闇のどこにいてもすぐ目について、安全な作業の補助となっています。

対象商品:
18568883
2018-10-19
用途:
現場管理
株式会社メインライン・エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

胸ポケット付なのでとても便利です。また購入したい。

対象商品:
18568847
2017-04-07
用途:
夜間測量等の作業現場の安全管理

私が使っている訳ではなく、購入して現場に送ったので、以下聞いた話。左上に付いているポケットに、無線機を入れることができて、使い勝手が良いらしい。無線機は、アンテナが出てるから、普通の上着にある左右のポケットには入れにくいし、そこだと、受信音声を傍受しにくい。西の方で使っているから、気候的には暑いのだけど、メッシュ素材だから、そこもいいらしい。1着買った後、もう1着、発光ベストが必要になり、同じのを買ってくれ、と言われたから、いいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする