ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
多機能ベスト光ルンデス(ショート丈)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18568892
品番
3012701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
業界初のショート丈タイプ、安全帯をつけても邪魔にならない。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
LED色
赤
テープ地色
黄
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
丈区分
ショート丈