多機能ベスト光ルンデス(ショート丈)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18568908 品番 3012702
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7986,298

業界初のショート丈タイプ、安全帯をつけても邪魔にならない。

種類ベスト型 サイズフリー LED色 テープ地色 LEDランプあり 色(本体) 丈区分ショート丈

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568908
2020-08-14
用途:
土木作業
サービス業

女性作業員のために試しとして購入してみました。150cmぐらいの女性が使用してちょうど良いサイズです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする