FLQ-251D‐NWD DCフォールディングファン PIERIA 18569197

DCフォールディングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18569197 品番FLQ-251D‐NWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組立不要。キャリーバッグのように伸縮し、パイプ椅子のように折たためる、収納しやすい扇風機。折畳むと6.6cmの薄さなので収納場所を選びません。押し入れやちょとしたスペースにスッと収納できます。高さ調整ボタンを押しながら上下するだけで簡単に高さ調整が可能です。羽根を上に向けて室内干し、冬はサーキュレーターとしてもご利用いただけます。左右自動首ふり可能。簡単操作のリモコンは収納時にはマグネットでピタッと取り付けられます。

質量(kg)5.4 ナチュラルウッド 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)10/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×30×69〜81 風量調整微弱・弱・中・強4段階 タイマー入/切1・2・4・8時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする