全長(mm)94
仕様ブラケット付、丸形圧力計付(リミットインジケータ付)
質量(kg)0.16
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径NPT1/8
構造リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類NPT
ハンドル(-) 下向き
機能逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定
排気方式リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ