アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 腕カバー
MD1004 防炎腕カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
ベージュ
注文コード
18592568
品番
MD1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
色
ベージュ
サイズ
フリー
機能
防炎、吸汗
特性
防炎
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。