アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 腕カバー
MD1004 防炎腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18592595
品番
MD1004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
防炎、吸汗
特性
防炎
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。