MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無)

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18592762 品番 MD1006
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。

アースグリーン サイズM 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎、吸汗 頭囲(cm)56 職業別シーン溶接工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18592805
2022-04-24
用途:
鉄工作業
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

チョットした切断などでも簡単に防護できる。三角空きでないものがあればと思いますがコスパです。

対象商品:
18592866
2021-05-02
用途:
溶接

普段使っているより
やすいでもいい商品です。配達も早い。

2021-03-03
用途:
溶接用

商品にMってあるけど購入時は数量のみ…、
小さくて使い物になりません!

1人が参考にしています
対象商品:
18592918
2019-04-30
用途:
溶接
製造業

穴開きにくく
開いても燃えて広がることはありません。
首肩まで守ってくれてリピートしてます。

対象商品:
18592884
2019-05-24
用途:
溶接作業
建設業・工事業

ツバ付きにした方がよかったですが、生地はしっかりしてると思う。

対象商品:
18592884
2018-06-25
用途:
溶接作業
製造業

Lを買ったが、頭をきつく締めなくてちょうどよい。色も無難で野暮ったくもない。色違いも欲しくなった

1人が参考にしています
対象商品:
18592972
2018-04-29
用途:
溶接

頭のサイズが大きいので、お店では置いてなく困ってました。
LLサイズと色も選べたので、大変気に入っております。

2020-04-19
用途:
溶接作業時
製造業

同じサイズを3回買ったが、ブガブカな時と、キツくて被れない時がある。サイズや品質管理を疑う。オススメしない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする