※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 耐熱保護具
MD1800 防炎ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18592997
品番
MD1800
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。
色
アースグリーン
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
防炎、吸汗
仕様
ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
61
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。