MD1800 防炎ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18593234 品番 MD1800
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。

ストーングレー サイズS 種別長袖ブルゾン 機能防炎、吸汗 仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)116 肩幅(cm)47 袖丈(cm)54 着丈(cm)61
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする