※色見本
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.3002 パステルカットクロス(フロントロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611654
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
前丈がロングサイズなので、背の高いお客様でも足元までスッポリカバーできます!
色
クリーム
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
142
長さ(cm)
185
前丈(cm)
127