※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.7715 エアークロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
18612467
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
胸元に空気抜き(ベンチレーター)をつくり、クロスを付けた時の蒸し暑さを根本的に解決!
色
ブラウン
首廻り(cm)
48
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120