※色見本

エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18612686 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

静電気防止素材「メガーナ」使用。縦糸に1.5cm間隔で織り込むことにより、洗濯を重ねても静電気防止機能の低下はほとんどナシ!

ベージュ 首廻り(cm)48 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)74 後ろ丈(cm)76 前丈(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする