植原セル
植原セルの 理美容小物
植原セルの ヘアブラシ・コーム
植原セルの カットコーム・リングコーム
シリコーム PRO-70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18615389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)
220
材質
ポリアセタール
色
バイオレット
耐熱温度(℃)
110
幅(mm)
96