QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145

QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145
QCHP1BG ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOL 18616145

ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーグレー
内容量1セット(2個)注文コード18616145品番QCHP1BG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

5秒で-5℃の瞬間冷却
ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能
研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却
小型なのに約100回ミストが出せる
バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利
電池式なのでどこでもすぐに使用可能

用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウムブルーグレー質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする