ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール キッズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 18616231 品番 MCFT8-LBS
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

★冷感持続20時間のネッククーラー。官公庁、大手企業への納入実績多数。★
冷却効果が高い
皆さん、首に巻いたときの冷たさに驚かれます。
その秘訣は、長年研究を重ねたこだわりの素材にあります。
この冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
子供でも安心して使える
・水由来の冷たさ
凍らせるタイプだと冷たすぎるため血流を悪くし、健康を害するリスクがありますが、本製品は水の冷たさで冷却するため、安心です。
・軽い
電動タイプなど重いタイプも販売されていますが、本製品は軽いため着けていて違和感がありません。
・肌に優しい
他の水を含ませるタイプのネッククーラーは、表面がぬるぬるしたり、肌がかぶれたりするものもありますが、本製品は各種皮膚安全性試験に合格しているため、安全です。

用途夏の暑さ対策に 材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100% ライトブルー 首廻り(cm)最大約30 寸法(縦×横)(cm)4×46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
日常 自宅に居る時から使用
その他業種

極端に冷たく無いし長く身体に良い冷たさが持続します
とても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする