ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の セイフティブロック
CP昇降器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18616441
品番
CP-20
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。
本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
仕様
【締付ベルト】1本
全長(mm)
1500
質量(kg)
2.1
ベルト長さ(m)
1.45
基本定格荷重(kN)
1.0KN
ステップ数
3