ジェットアクセル細目 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18616590 品番137-21 210mm
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。
ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。
軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。
カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。
剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。

用途剪定作業。 材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ 質量(g)200 切り幅(mm)1.1 刃渡り(mm)210 目数12枚目
注意
※本製品をご使用になる前に、製品に記載しております「使用上の注意・使用方法」を必ずお読みいただきご使用ください。
※この製品は、日本国内仕様品です。安全上、及び商標権上、海外での使用や海外への販売を禁止しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする