アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
ロボット用LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18619222
品番
153122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×20
質量(g)
5
動作電圧
3.3〜5V
ピーク波長(nm)
465
色温度(K)
-
色
青
仕様
順方向電圧(Vf)/3.0〜3.2V(lf=20mA)