ロボット用LED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18619238 品番 153123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755
材質ABS 寸法(mm)20×36×20 質量(g)5 動作電圧3.3〜5V ピーク波長(nm)- 色温度(K)5500〜6000 仕様順方向電圧(Vf)/3.2〜3.4V(lf=20mA)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:684

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする