かいてんギヤセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18619536 品番77884
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,892
販売価格(税別)
1,720

ギヤをくるくるまわして、いろんな問題にチャレンジしよう
ヨコにもタテにもつなげられる
材質:ABS。サイズ:ギヤ30:Φ64×10mm、ギヤ20:Φ44×10mm、回転軸C:20×20×21mm、ステー:100×20×10mm、12ベース:120×120×10mm、ミニ四角:20×20×20mm。セット内容:ギヤ30(Φ64×10mm)×3、ギヤ20(Φ44×10mm)×3、回転軸C(20×20×21mm)×6、ステー(100×20×10mm)×1、ミニ四角(青・黄・緑)×各2、12ベース(120×120×10mm)×1、ワークシート(A5サイズ/16ページ)×1

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1 材質ABS 質量(g)274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18619536
2021-07-10
用途:
小学校受験対策
その他業種

とある私立小学校の模擬入試で使用されているのを見て知りました。
プリントで取り組んでいる歯車の回転が、実際に動かすともっと楽しくなりました。とても楽しかったので自宅用に購入してみました。立体や平面の回転を自由に組み立てる事ができて、とても楽しんでいます。
具体物での理解はとても楽しく、理解が深まります。回転面にイラストを貼って回転方向を確認したり、同封の小さなカラーブロックを差し込んで、図形の回転に活用もでき、想像以上の用途に使用しています。
子供は様々な方向に組み立てられる基本ブロックと合わせて使用するのが、とても楽しい様子です。想像以上に良かったです。もっと早くに知って、もっと早くから購入したかったなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする